Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock, A4, 70g/m², 80 Blatt, liniert STAUFEN GREEN 608570010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock, A4, 70g/m², 80 Blatt, liniert STAUFEN GREEN 608570010
Collegeblock, A4, 70g/m², 80 Blatt, liniert STAUFEN GREEN 608570010
Collegeblock, A4, 70g/m², 80 Blatt, liniert STAUFEN GREEN 608570010
Collegeblock, A4, 70g/m², 80 Blatt, liniert STAUFEN GREEN 608570010
Collegeblock, A4, 70g/m², 80 Blatt, liniert STAUFEN GREEN 608570010
Collegeblock, A4, 70g/m², 80 Blatt, liniert STAUFEN GREEN 608570010
Collegeblock, A4, 70g/m², 80 Blatt, liniert STAUFEN GREEN 608570010
Collegeblock, A4, 70g/m², 80 Blatt, liniert STAUFEN GREEN 608570010
Collegeblock, A4, 70g/m², 80 Blatt, liniert STAUFEN GREEN 608570010
Collegeblock, A4, 70g/m², 80 Blatt, liniert STAUFEN GREEN 608570010
Artikel-Nr.:
     639-608570010
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     608570010
EAN/GTIN:
     9002244851975
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Collegeblock Green. Spiralbindung. Lochung: 4-fach. Microperforation. Ausführung des Papiertyps: 100% Recycling Pure Impact. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Liniert. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter: 80 Blatt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung der Lineatur:
Lin 21 | liniert ohne Rand
Ausführung des Papiertyps:
100 % Recyclingpapier
Farbe:
grün
Flächenmasse des Papiers:
70
Lochung:
4-fach
Papierformat:
A4
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1153
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,16*
€ 2,03*
Lager 639
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,29*
€ 2,22*
2 Tage
49
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 2,31*
9 Tage
367
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,32*
€ 2,32*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,37*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,01613* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2366
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.