Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staufen Briefblock 608741020 DIN A5 70g ECF 50Blatt kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/118/a014118i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/118/a014118i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/022/y000022d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111107602
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     608741020
EAN/GTIN:
     9001939819313
Suchbegriffe:
Briefblock
Notiz-Block
Notizblock
Rechenblock
Der Briefblock STYLE im trendigen Design überzeugt mit einer überragenden Verarbeitungsqualität und einem extraweißen Qualitätspapier.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Style
Papierformat:
DIN A5
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
70
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Bindung:
Leimbindung
Werkstoff:
Papier
Farbe des Papiers:
extraweiß
Anzahl der Blätter:
50 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefblock Style
Weitere Suchbegriffe: Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, notizblock a5 kariert 70 g, notiz block, notiz-block kariert, Block, Blöcke, Briefblöcke, Briefpapierblock, Briefpapierblöcke, Briefpapiere, Papierblock, Papierblöcke
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3441
1
€ 5,49*
ab € 0,55*
€ 1,04*
2 Tage
5812
1
€ 5,95*
ab € 0,61*
€ 1,15*
9 Tage
3501
1
€ 5,87*
ab € 0,61*
€ 1,17*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,65*
€ 1,25*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,72*
€ 1,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,013* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2312
ab € 0,46*
Ähnlich
Format Werk
608592020
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.