Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Kopierpapier home&office CHP150 A4 80g weiß Pa=500Bl


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/124/a011124y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/124/a011124y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/373/a011373q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110253601
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP150
EAN/GTIN:
     3141725001440
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Hochwertiges vielseitiges Papier für alle Bedarfe des privaten Anwenders. Die ColorLok-Technologie sorgt für extra schnelle Trocknung der Tinte, tieferes Schwarz und brillante Farben. Die ideale Weiße sorgt für kontrastreiche Ausdrucke Ihrer Dokumente.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Home & Office
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Weißgrad (CIE):
146
Opazität:
92
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Home & Office
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,39*
€ 3,39*
11 Tage
101
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,56*
€ 3,59*
2 Tage
79
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,68*
€ 3,68*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,83*
€ 3,98*
3 Tage
117
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,01*
€ 4,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00766* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.