Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Fotopapier GP501 0775B001 DIN A4 200g/m2 weiß 100 Bl./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/733/a007733q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/733/a007733q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110242300
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0775B001
EAN/GTIN:
     4960999293929
Suchbegriffe:
Fotopapier Rolle
Rollen-Fotopapier
Rollenfotopapier
Fotopapier beidseitig
InkJet-Photo-Papiere für besonders gute Ergebnisse. In vielen Formaten und Ausführungen erhältlich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Glossy
Papierformat:
DIN A4
Anzahl der Fotos je Blatt:
1 Foto/Bl.
Grammatur:
200
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Anzahl der Blätter je Packung:
100 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fotopapier Glossy
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
€ 4,90*
ab € 19,58*
€ 26,74*
1
Frei Haus
ab € 20,35*
€ 27,59*
1
€ 5,95*
ab € 20,44*
€ 27,82*
1
€ 4,50*
ab € 20,59*
€ 27,89*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 21,35*
€ 30,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,2135* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0775B003
ab € 13,10*
Ähnlich
Canon
7981A008
ab € 19,28*
Ähnlich
Canon
7981A005
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.