Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigator Kopierpapier Universal 8247A80S DIN A4 80g 500 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/148/a012148v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/148/a012148v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110124301
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     8247A80S
EAN/GTIN:
     5602024006102
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Sehr gute Opazität, hohe Alterungsbeständigkeit, optimale Laufeigenschaften sowie sehr gutes Duplex- und Sorterverhalten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Universal
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Weißgrad (CIE):
169
Opazität:
95
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
hochweiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Multifunktionspapier Universal
Laufrichtung:
Schmalbahn
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5146
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 4,28*
€ 4,28*
2 Tage
9402
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,44*
€ 4,44*
1 Tag
14059
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,46*
€ 4,46*
2 Tage
28232
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 4,46*
€ 4,46*
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 4,96*
€ 5,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,00992* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Navigator
330964
ab € 8,07*
Ähnlich
The Navigator Company
NUN0800202
ab € 21,80*
Ähnlich
k.A.
943480
€ 6,17*
Ähnlich
Soennecken
5555
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.