Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAESTRO Kopierpapier Standard Plus 94928A80S A4 80g ws 500 Bl./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/502/a011502l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/502/a011502l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110011901
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     94928A80S
EAN/GTIN:
     9003974459028
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
MAESTRO® Standard + ist ein hochweißes Universalpapier mit sehr guten Laufeigenschaften. Es ist vielseitig einsetzbar und eignet sich somit optimal für den täglichen Büroeinsatz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Standard +
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Weißgrad (CIE):
161
Opazität:
91
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Standard +
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,91*
€ 4,01*
1 Tag
2697
1
€ 5,95*
ab € 4,05*
€ 4,05*
2 Tage
15725
5
€ 20,00*
ab € 3,34*
€ 4,13*
1 Tag
95
1
€ 4,95*
ab € 4,15*
€ 4,15*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,00782* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
9457A80S
ab € 4,15*
Ähnlich
Mondi
94227B75B
ab € 7,76*
Ähnlich
Mondi
9457B80B
ab € 8,02*
Ähnlich
Soennecken
5555
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.