Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier MAESTRO standard+ DIN A4, 80 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kopierpapier MAESTRO standard+ DIN A4, 80 g/m²
Kopierpapier MAESTRO standard+ DIN A4, 80 g/m²
Kopierpapier MAESTRO standard+ DIN A4, 80 g/m²
Artikel-Nr.:
     52NSZ-39944-00
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     94928A80S
EAN/GTIN:
     9003974459028
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
MAESTRO standard+ ist ein hochwertiges Kopierpapier, das für eine Vielzahl von Druck- und Kopieranwendungen geeignet ist. Es ist PEFC-zertifiziert und in einer feuchtigkeitsabweisenden Klimaschutzverpackung verpackt. Es ist elementar-chlorfrei gebleicht (ECF), holzfrei und in der Farbe hochweiß erhältlich. Mit einem Gewicht von 80 g/m² und einem Format von DIN A4 ist es ideal für die tägliche Büroarbeit. Es verfügt über eine hohe Weiße, sehr gute Laufeigenschaften und eine hervorragende Bildqualität. MAESTRO standard+ ist in einer Packung mit 500 Blatt erhältlich.",
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier weiß a4 80g mondi, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a4 weiß 80g, Ink-Jet-Druckerpapier; Ink-Jet-Papier; Inkjetdruckerpapier; Inkjetdruckpapier; Inkjetpapier; Allroundpapier; Druckerpapier; Druckpapier; Fotokopierpapier; Kopier-Papier; Kopierpapier; Mehrzweckpapier; Multifunktionspapier; Multiprintpapier; Officepapier; Universalpapier; Farblaser-Papier; Farblaserpapier; Laser-Papier; Laserdruckerpapier; Laserdruckpapier; Laserpapier; Standard-Kopierpapier; Standardkopierpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
2 Tage
3519
€ 5,95*
€ 4,19*
Lager 52NSZ
41
€ 4,95*
€ 4,20*
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (€ 0,0084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5555
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.