Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAESTRO Kopierpapier Extra 9457B80B A3 80g weiß 500 Bl.Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/028/y000028b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/028/y000028b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110013501
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9457B80B
EAN/GTIN:
     9003974431963
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
MAESTRO® Kopierpapier extra DIN A3 80g/m² holzfrei weiß 500 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
extra
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Weißgrad (CIE):
170
Opazität:
93
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
extra glatt
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier extra
Laufrichtung:
Schmalbahn
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
162
5
€ 20,00*
ab € 8,49*
€ 14,35*
2 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 10,60*
€ 15,97*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 11,61*
€ 17,66*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,66*
€ 21,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,82*
€ 20,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,53*
€ 18,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,26*
€ 18,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,70*
€ 17,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,61*
€ 13,82
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02322* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
9457A20S
ab € 6,16*
Ähnlich
Mondi
9457A25S
ab € 4,61*
Ähnlich
Mondi
9457B10B
ab € 10,60*
Ähnlich
Mondi
9457B12B
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.