| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-106000290 Herst.-Nr.: 106000290 EAN/GTIN: 4003969037106 |
| |
|
| | |
| Thermotransferfolie Philips PFA-351 ca. 140 Seiten schwarz Weitere Informationen: | | Verwendung für Gerätetyp: | Faxgeräte | Maße: | 212 mm x 45 m (B x L) | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 140 Seiten | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Thermotransferfolie | Kompatibel mit: | Philips PFA-351 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckfolie, Farbbandrollen, Farbrollen, Thermotransferfolien, Thermotransferrollen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 15,39* | € 22,52* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,58* | € 22,91* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 17,65* | € 25,93* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 23,39* | € 31,85* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,40* | € 32,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|