Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Toner 8489A002 EP27 2.500 Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/c003/750/c003750a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/c003/750/c003750a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-103103000
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8489A002
EAN/GTIN:
     4960999201719
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Canon Toner Originalzubehör EP-27 ca. 2.500 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
LaserBase 3110, MF 5630, -5650, LBP 3200
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
EP-27
refill:
Nein
rebuilt:
Nein
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 2.500 Seiten
Deckungsgrad:
5
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Canon:
i-SENSYS LBP-3200; i-SENSYS LBP-3240; i-SENSYS MF 3200 Series; i-SENSYS MF 3220; i-SENSYS MF 3228; i-SENSYS MF 3240; imageCLASS MF 3240; Laserbase MF 3100 Series; Laserbase MF 3110; Laserbase MF 3112; Laserbase MF 3200 Series; Laserbase MF 3220; Laserbase MF 3222; Laserbase MF 3240; Laserbase MF 5600 Series; Laserbase MF 5630; Laserbase MF 5650; Laserbase MF 5700 Series; Laserbase MF 5730; Laserbase MF 5750; Laserbase MF 5770; Lasershot LBP-3200; Lasershot LBP-3200 Series; Lasershot LBP-3240; LBP -27; LBP -300 LDA; LBP -300 LDF; LBP -300 n; LBP -3200
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 40,92*
€ 54,02*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 41,58*
€ 54,12*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 43,72*
€ 58,81*
8 Tage
2
€ 5,87*
ab € 47,41*
€ 61,42*
1 Tag
71
€ 7,50*
ab € 47,64*
€ 61,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
5773A004
ab € 48,15*
Ähnlich
Canon
1561A003
ab € 105,75*
Ähnlich
Canon
3839A003
ab € 109,60*
Ähnlich
Canon
6751A003
ab € 103,06*
Ähnlich
Canon
3845A003
ab € 183,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.