| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-102423450 Herst.-Nr.: 2661B002 EAN/GTIN: 4960999628608 |
| |
|
| | |
| Canon Toner Originalzubehör 718 ca. 2.900 Seiten cyan Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | i-SENSYS LBP 7200CDN, -7210CDN, -7660CDN, -7680CX, MF 8040CN, -8330CDN, -8340CDN, -8350CDN, -8360CDN, -8380CDW, -8540CDN, -8550CDN, -8580CDW | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 718 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 2.900 Seiten | Deckungsgrad: | 5 | Farbe: | cyan | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Ausführung der Farbe: | cyan |
Kompatible Geräte: | | Canon: | i-SENSYS LBP-7200; i-SENSYS LBP-7200 c; i-SENSYS LBP-7200 cdn; i-SENSYS LBP-7200 cn; i-SENSYS LBP-7200 Series; i-SENSYS LBP-7210 Cdn; i-SENSYS LBP-7600 Series; i-SENSYS LBP-7660 cdn; i-SENSYS LBP-7680 cdn; i-SENSYS LBP-7680 cx; i-SENSYS MF 720 Series; i-SENSYS MF 724 Cdw; i-SENSYS MF 726 Cdw; i-SENSYS MF 728 Cdw; i-SENSYS MF 729 Cdw; i-SENSYS MF 729 Cx; i-SENSYS MF 8300 Series; i-SENSYS MF 8330; i-SENSYS MF 8330 cdn; i-SENSYS MF 8340 cdn; i-SENSYS MF 8350; i-SENSYS MF 8350 cdn; i-SENSYS MF 8360 cdn; i-SENSYS MF 8380 cdw; i-SENSYS MF 8500 Series; i-SENSYS MF 8540 cdn; i-SENSYS MF 8550 cd; i-SENSYS MF 8550 cdn; i-SENSYS MF 8580 cdw | Wincor-Nixdorf: | FD 4911-C 15 | Atos: | FD 4911-C 15 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 62,11* | € 78,01* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 62,99* | € 78,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 62,94* | € 78,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 62,68* | € 78,91* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 97,01* | € 124,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|