| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-102383910 Herst.-Nr.: 84280 EAN/GTIN: 4003630030177 |
| | |
|
| | |
| Soennecken Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: KYOCERA TK-5270Y 84280 ca. 6.000 Seiten gelb Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | KYOCERA ECOSYS P6230cdn, -M6630cidn, -M6230cidn | Originalzubehör: | Nein | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 84280 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 6.000 Seiten | Normnummer: | DIN 33870-2 | Garantiedauer: | 36 Monate | Farbe: | gelb | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Kompatibel mit: | KYOCERA TK-5270Y | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 19798 | Chip vorhanden: | Ja | Ausführung der Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, soennecken toner gelb, lasertoner, lasertoner yellow, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 41,87* | € 59,19* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 44,54* | € 60,38* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 64,35* | € 86,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|