Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Trommeleinheit DR3200 25.000Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b001/994/b001994l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b001/994/b001994l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-102380200
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DR3200
EAN/GTIN:
     4977766666008
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Brother Trommel DR-3200 ca. 25.000 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
DCP-8070D, -8085DN, HL-5340D, -5350DN, -5350DNLT, -5350DN2LT, -5370DW, -5380DN, MFC-8370DN, -8380DN, -8880DN, -8890DW
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
DR-3200
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 25.000 Seiten
Verwendung mit Tonerfarbe:
schwarz
Originalzubehör:
Ja
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trommel

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -8070 D; DCP -8080 DN; DCP -8085 DN; DCP -8800 Series; DCP -8880 DN; DCP -8890 DW; HL -5300 Series; HL -5340; HL -5340 D; HL -5340 DL; HL -5340 DN; HL -5340 DN2LT; HL -5340 DNLT; HL -5340 DW; HL -5340 Series; HL -5350; HL -5350 DN; HL -5350 DN2LT; HL -5350 DNLT; HL -5350 Series; HL -5370; HL -5370 DW; HL -5370 DWT; HL -5370 Series; HL -5370 W; HL -5380; HL -5380 D; HL -5380 DN; HL -5380 DN Praxis; HL -5380 DNLT; HL -5380 DW; HL -5380 DWLT; HL -5380 Series; MFC -8370 DN; MFC -8380 DLT; MFC -8380 DN; MFC -8880 DN; MFC -8885 DN; MFC -8890 DW
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
68
€ 4,15*
ab € 106,40*
€ 132,78*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 108,24*
€ 133,39*
2 Tage
1
€ 4,50*
ab € 108,57*
€ 133,99*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,29*
€ 138,35*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 124,47*
€ 157,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,29*
€ 187,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,37*
€ 151,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DR3300
ab € 98,07*
Ähnlich
Brother
DR6000
ab € 81,53*
Ähnlich
Brother
DR7000
ab € 66,12*
Ähnlich
Brother
DR8000
ab € 32,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.