| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-102366490 Herst.-Nr.: APTC046HBK EAN/GTIN: 4250164906960 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: Canon 046H ca. 6.300 Seiten schwarz Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | Canon i-SENSYS LBP 650 Serie, MF 730 Serie | Originalzubehör: | Nein | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 6.300 Seiten | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Kompatibel mit: | Canon 046H | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 19798 | Chip vorhanden: | Nein | Ausführung der Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Agfa, Toner Agfa, Toner Cartridge Agfa, Tonerkartusche Agfa, Tonerkassette Agfa, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, toner agfaphoto, lasertoner, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| |