Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Toner 85026 wie Kyocera TK1140 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/169/a011169o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/169/a011169o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-102280290
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     85026
EAN/GTIN:
     4003630005076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Soennecken Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: KYOCERA TK-1140 85026 ca. 7.200 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
KYOCERA FS-1035MFP, -1135MFP, ECOSYS M2035dn, -M2535dn
Originalzubehör:
Nein
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
85026
refill:
Nein
rebuilt:
Ja
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 7.200 Seiten
Normnummer:
DIN 33870-1
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Kompatibel mit:
KYOCERA TK-1140
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19752
Ausführung der Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 161 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.