| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-102279810 Herst.-Nr.: 85034 EAN/GTIN: 4003630005038 |
| | |
|
| | |
| Soennecken Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: KYOCERA TK-590Y 85034 ca. 5.000 Seiten gelb Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | KYOCERA FS-C2026MFP, -C2026MFP Plus, -C2126MFP, -C2126MFP Plus, -C2526MFP, -C2626MFP, -C5250DN, ECOSYS M6026cdn, -M6026cidn, -M6526cdn, -M6026cdn | Originalzubehör: | Nein | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 85034 | refill: | Nein | rebuilt: | Ja | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 5.000 Seiten | Normnummer: | DIN 33870-2 | Garantiedauer: | 36 Monate | Farbe: | gelb | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Kompatibel mit: | KYOCERA TK-590Y | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 19798 | Chip vorhanden: | Ja | Ausführung der Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 24,76* | € 26,94* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 26,03* | € 27,48* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 43,97* | € 46,25* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 44,61* | € 46,93* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,59* | € 48,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|