| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-102279510 Herst.-Nr.: 88052 EAN/GTIN: 4003630004581 |
| | |
|
| | |
| Soennecken Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: HP CLT-Y406S 88052 ca. 1.550 Seiten gelb Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | HP CLP 360, -365, -365W, CLX 3300, -3305, -3305W, -3305FN, -3305FW, Xpress C 410W, -460W, -460FW | Originalzubehör: | Nein | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 88052 | refill: | Nein | rebuilt: | Ja | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 1.550 Seiten | Normnummer: | DIN 33870-2 | Garantiedauer: | 36 Monate | Farbe: | gelb | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Kompatibel mit: | HP CLT-Y406S | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 19798 | Ausführung der Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, soennecken toner gelb, lasertoner, lasertoner yellow, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 31,38* | € 46,25* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 49,50* | € 66,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|