Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Toner 88023 wie Samsung SCX-4216D3/ELS schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/101/a011101f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/101/a011101f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-102266590
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     88023
EAN/GTIN:
     4003630144362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Soennecken Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: Samsung SCX-4216D3 88023 ca. 3.000 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
Samsung SCX 4016, -4116F, -4216F, SF 560, -565P, -750, -755P
Originalzubehör:
Nein
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
88023
refill:
Ja
rebuilt:
Ja
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 3.000 Seiten
Deckungsgrad:
5
Normnummer:
DIN 33870-1
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Kompatibel mit:
Samsung SCX-4216D3
Ausführung der Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, lasertoner schwarz, lasertoner, soennecken lasertoner, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 35,15*
€ 50,30*
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 37,54*
€ 51,25*
€ 3,50*
ab € 55,68*
€ 74,93*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 140 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.