Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Resttonerbehälter CE254A 36.000Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/187/a007187b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/187/a007187b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-102244600
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE254A
EAN/GTIN:
     883585934799
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Gleichbleibend hohe Produktivität – Mit der Toner-Sammeleinheit für HP Color LaserJet Drucker ist ein reibungsloser Druckbetrieb gewährleistet.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
CE254A
Verwendung für Druckertyp:
LaserJet Enterprise 500 Color MFP M 575DN, -575F, -551DN, -551N, -551XH, -575C, -570DN, -570DW
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 36.000 Seiten
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Resttonerbehälter

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CM 3500 Series; Color LaserJet CM 3530 FS MFP; Color LaserJet CM 3530 MFP; Color LaserJet CP 3520 Series; Color LaserJet CP 3525; Color LaserJet CP 3525 DN; Color LaserJet CP 3525 N; Color LaserJet CP 3525 Series; Color LaserJet CP 3525 X; Color LaserJet Managed M 575 cm; Color LaserJet Managed MFP M 575 dnm; LaserJet Enterprise 500 color M 551 dn; LaserJet Enterprise 500 color M 551 n; LaserJet Enterprise 500 color M 551 Series; LaserJet Enterprise 500 color M 551 xh; LaserJet Enterprise 500 color M 575 c; LaserJet Enterprise 500 color M 575 dn; LaserJet Enterprise 500 color M 575 f; LaserJet Enterprise 500 color M 575 Series; LaserJet Enterprise color flow MFP M 575 c; LaserJet Pro 500 color MFP M 570 dn; LaserJet Pro 500 color MFP M 570 dw; LaserJet Pro 500 Series
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 4,50*
ab € 12,69*
€ 17,48*
10 Tage
26
1
€ 4,15*
ab € 13,18*
€ 17,87*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 13,45*
€ 18,23*
1
€ 6,78*
ab € 13,80*
€ 18,79*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 15,30*
€ 21,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 384 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
M551C-FRC
ab € 60,93*
Zubehör
Freecolor
M551K-HY-FRC
ab € 63,72*
Zubehör
Freecolor
M551M-FRC
ab € 60,92*
Zubehör
Freecolor
M551Y-FRC
ab € 60,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.