Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Toner 84039 wie Brother TN325C cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/569/a014569q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/569/a014569q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-102240050
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     84039
EAN/GTIN:
     4003630000996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Soennecken Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: Brother TN-325C 84039 ca. 3.500 Seiten cyan
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
Brother DCP-9055CDN, -9270CDN, HL-4140CN, -4150CDN, -4570CDW, -4570CDWT, MFC-9460CDN, -9465CDN, -9970CDW
Originalzubehör:
Nein
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
84039
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 3.500 Seiten
Normnummer:
DIN 33870-2
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
cyan
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Kompatibel mit:
Brother TN-325C
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Chip vorhanden:
Nein
Ausführung der Farbe:
cyan
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 24,36*
€ 34,36*
3 Tage
10
1
€ 5,95*
ab € 25,84*
€ 35,03*
5 Tage
10
1
€ 5,50*
ab € 42,16*
€ 56,38*
6 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 41,72*
€ 56,80*
4 Tage
10
2
Frei Haus
ab € 42,22*
€ 58,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 180 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN325C
ab € 103,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.