Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Toner 84066 wie Brother TN 1050 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/569/a014569q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/569/a014569q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-102156190
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     84066
EAN/GTIN:
     4003630014603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Soennecken Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: Brother TN-1050 84066 ca. 1.000 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
Brother DCP-1510, -1512, -1610W, -1612W, -1612W All in Box, HL-1110, -1112, -1210W, -1212W, -1212W All in Box, MFC-1810, -1910W
Originalzubehör:
Nein
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
84066
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 1.000 Seiten
Normnummer:
DIN 33870-1
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Kompatibel mit:
Brother TN-1050
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19752
Chip vorhanden:
Nein
Ausführung der Farbe:
schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 14,08*
€ 21,07*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 25,48*
€ 34,91*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,11*
€ 34,97*
4 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 25,33*
€ 37,74*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 220 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.