Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-101496292 Herst.-Nr.: APCCL541CXL EAN/GTIN: 4250164828491 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Canon CL-541XL ca. 400 Seiten mehrfabig 15ml Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | Canon PIXMA MG2150, -2250, -3150, -3250, -3550, -3650, -3650S, 4150, -4250, MX375, -395, -435, -455, -475, -515, -525, -535, TS5150, -5151 | Originalzubehör: | Nein | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 400 Seiten | Farbe: | cyan/magenta/gelb | Inhalt: | 15 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Kompatibel mit: | Canon CL-541XL | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | Ausführung der Farbe: | mehrfabig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone agfa, druckerpatrone für canon, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 14,87* | € 21,67* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 15,19* | € 21,76* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 16,07* | € 22,69* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 31,07* | € 42,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|