| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-101496010 Herst.-Nr.: APB3217YD EAN/GTIN: 4250164889973 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Brother LC-3217 ca. 550 Seiten gelb Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | Brother MFC-J5330DW, -5335DW, -5730DW, -5930DW, -6530DW, -6930DW, -6935DW | Originalzubehör: | Nein | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 550 Seiten | Farbe: | gelb | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Kompatibel mit: | Brother LC-3217 | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | Ausführung der Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone gelb, druckerpatrone, druckerpatrone agfa, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 7,44* | € 11,45* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 7,78* | € 11,67* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,00* | € 12,00* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,80* | € 31,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|