| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-101495050 Herst.-Nr.: 80160 EAN/GTIN: 4003630754660 |
| | |
|
| | |
| Soennecken Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Canon CLI526C 80160 ca. 470 Seiten cyan 9ml Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | Canon PIXMA iP 4850, -4950, -5350, -6250, -8250, iX 6550, MG 5150, -5250, -6150, -8150, MX 715, -815, -885 | Originalzubehör: | Nein | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 80160 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 470 Seiten | nachfüllbar: | Nein | refill: | Nein | dokumentenecht: | Nein | Garantiedauer: | 36 Monate | Farbe: | cyan | Inhalt: | 9 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Kompatibel mit: | Canon CLI526C | Ausführung der Farbe: | cyan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 2,71* | € 4,60* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 2,85* | € 4,68* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,27* | € 24,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|