Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-101460000 Herst.-Nr.: N9J72AE EAN/GTIN: 889894508898 |
| |
|
| | |
| HP Tintenpatrone Originalzubehör 301 ca. 170 Seiten schwarz, ca. 150 Seiten farbig schwarz, mehrfarbig 2 x 3ml 2 St./Pack. Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | DeskJet 1000, -1010, -1050 AiO, -1050A AiO, -1510 AiO, -1512 AiO, -1514 AiO, -2050 Special Edition AiO, -2050A AiO, -2054A AiO, -2510 AiO, -2512 AiO, -2514 AiO, -2540 AiO, -2542 AiO, -2543 AiO, -2544 AiO, 2545 AiO, -2547 AiO, -2548 AiO, -2549 AiO, -3000, -3050 AiO, -3050A e-AiO, -3052A e-AiO, -3054A e-AiO, 3055 e-AiO, -3057A e-AiO, -3059 e-AiO, ENVY 4500 e-AiO, -4502 e-AiO, -4503 e-AiO, -4504 e-AiO, -4507 e-AiO, -4508 e-AiO, -5530 e-AiO, -5334 e-AiO, -5536 e-AiO, OfficeJet 2620 AiO, -2622 AiO, -2624 AiO, -4630 e-AiO, -4632 e-AiO, -4634 e-AiO, -4636 e-AiO | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 301 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 170 Seiten schwarz, ca. 150 Seiten farbig | nachfüllbar: | Nein | refill: | Nein | dokumentenecht: | Nein | Farbe: | schwarz, cyan/magenta/gelb | Inhalt: | 2 x 3 | Packungsmenge: | 2 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | Art der Tinte: | 1 x schwarz pigmentierte Tinte | Ausführung der Farbe: | schwarz, mehrfarbig |
Kompatible Geräte: | | HP: | DeskJet 1000; DeskJet 1010; DeskJet 1050; DeskJet 1050 a; DeskJet 1055; DeskJet 1510; DeskJet 1512; DeskJet 1513; DeskJet 1514; DeskJet 2000; DeskJet 2050; DeskJet 2050 a; DeskJet 2050 s; DeskJet 2050 Series; DeskJet 2054 a; DeskJet 2510; DeskJet 2511; DeskJet 2512; DeskJet 2514; DeskJet 2540; DeskJet 2541; DeskJet 2542; DeskJet 2543; DeskJet 2544; DeskJet 2545; DeskJet 2545 gray; DeskJet 2546; DeskJet 2546 P; DeskJet 2546 Series; DeskJet 2547; DeskJet 2548; DeskJet 2549; DeskJet 2550; DeskJet 3000; DeskJet 3050; DeskJet 3050 a; DeskJet 3050 se; DeskJet 3050 Series; DeskJet 3050 ve; DeskJet 3052; DeskJet 3052 a; DeskJet 3054 a; DeskJet 3055; DeskJet 3055 a; DeskJet 3056 a; DeskJet 3057 a; DeskJet 3059 a; Envy 4500 e-All-in-One; Envy 4501 e-All-in-One; Envy 4502 e-All-in-One; Envy 4503 e-All-in-One; Envy 4504 e-All-in-One; Envy 4505 e-All-in-One; Envy 4506 e-All-in-One; Envy 4507 e-All-in-One; Envy 4508 e-All-in-One; Envy 5530 e-All-in-One; Envy 5530 Series; Envy 5532 e-All-in-One; Envy 5534 e-All-in-One; Envy 5535 e-All-in-One; Envy 5536 e-All-in-One; Envy 5539 e-All-in-One; OfficeJet 2600 Series; OfficeJet 2620; OfficeJet 2622; OfficeJet 2624; OfficeJet 4630; OfficeJet 4630 Series; OfficeJet 4631; OfficeJet 4632; OfficeJet 4634; OfficeJet 4635; OfficeJet 4636; OfficeJet 4639 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp, druckerpatrone, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 32,08* | € 40,60* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 32,12* | € 40,66* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 32,28* | € 40,72* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 32,35* | € 40,81* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 36,51* | € 47,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 18,255* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|