| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-101277930 Herst.-Nr.: 80182 EAN/GTIN: 4003630010346 |
| | |
|
| | |
| Soennecken Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Canon CLI571XLM 80182 ca. 780 Seiten magenta 13ml Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | Canon PIXMA MG 5700 Serie, -6800 Serie, -7700 Serie, TS 5000 Serie, -6000 Serie, -8000 Serie, -9000 Serie | Originalzubehör: | Nein | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 80182 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 780 Seiten | Garantiedauer: | 36 Monate | Farbe: | magenta | Inhalt: | 13 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Kompatibel mit: | Canon CLI571XLM | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | Ausführung der Farbe: | magenta |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 4,56* | € 5,13* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 4,80* | € 5,23* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,80* | € 20,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|