Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tintenpatrone 6509B009 CLI551 sw/c/m/y 4 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/291/a007291m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/291/a007291m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-101264600
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6509B009
EAN/GTIN:
     8714574584416
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Originaltinten von Canon sorgen für maximale Qualität, lang anhaltende Farbstabilität und Zuverlässigkeit bei Ihrem Drucker oder Multifunktionssystem.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
PIXMA iP7250, -8750, iX6850, MG5450, -5550, -5650, -5655, -6350, -6450, -6650, -7150, -7550, MX725, -925
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
CLI-551 BK/C/M/Y
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 300 Seiten schwarz, ca. 3 x 330 Seiten farbig
Farbe:
schwarz, cyan, magenta, gelb
Inhalt:
4 x 7
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Ausführung der Farbe:
schwarz, mehrfarbig
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 36,25*
€ 46,57*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 36,67*
€ 47,12*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,50*
ab € 36,67*
€ 47,57*
Lager 1375
pro Stück
€ 5,95*
ab € 37,05*
€ 49,29*
1 Tag
18
pro Stück
€ 5,95*
ab € 39,19*
€ 50,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 37,05* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.