Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-101260990 Herst.-Nr.: 2932B012 EAN/GTIN: 8714574564333 |
| |
|
| | |
| Originaltinten von Canon sorgen für maximale Qualität, lang anhaltende Farbstabilität und Zuverlässigkeit bei Ihrem Drucker oder Multifunktionssystem. Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | PIXMA iP 3600, -4600, MP 540, -620, -630, -980, MX 860, -870 Serie | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | PGI-520BK | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 2 x 324 Seiten | nachfüllbar: | Nein | refill: | Nein | dokumentenecht: | Nein | Farbe: | schwarz | Inhalt: | 2 x 19 | Packungsmenge: | 2 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | Art der Tinte: | pigmentierte Tinte | Ausführung der Farbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 3600; Pixma IP 3600 Series; Pixma IP 4600; Pixma IP 4600 Series; Pixma IP 4600 X; Pixma IP 4700; Pixma MP 540; Pixma MP 550; Pixma MP 560; Pixma MP 620; Pixma MP 620 Series; Pixma MP 630; Pixma MP 640; Pixma MP 640 R; Pixma MP 640 Series; Pixma MP 980; Pixma MP 990; Pixma MX 860; Pixma MX 870; Pixma MX 870 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 17,93* | € 23,53* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 19,06* | € 25,00* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 19,69* | € 25,82* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 19,70* | € 25,89* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 23,34* | € 31,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 11,67* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|