Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-101253710 Herst.-Nr.: 4543B001 EAN/GTIN: 4960999670058 |
| |
|
| | |
| Originaltinten von Canon sorgen für maximale Qualität, lang anhaltende Farbstabilität und Zuverlässigkeit bei Ihrem Drucker oder Multifunktionssystem. Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | PIXMA iP4850, 4950, iX6550, MG5150, -5250, -5350, -6150, -6250, -8150, -8250, MX715, -885, -895 | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | CLI-526Y | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 515 Seiten | Farbe: | gelb | Inhalt: | 9 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | Ausführung der Farbe: | gelb |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 4850; Pixma IP 4950; Pixma IX 6500 Series; Pixma IX 6520; Pixma IX 6550; Pixma MG 5140; Pixma MG 5150; Pixma MG 5240; Pixma MG 5250; Pixma MG 5300 Series; Pixma MG 5340; Pixma MG 5350; Pixma MG 6120; Pixma MG 6150; Pixma MG 6200 Series; Pixma MG 6250; Pixma MG 8120; Pixma MG 8150; Pixma MG 8200 Series; Pixma MG 8240; Pixma MG 8250; Pixma MX 710 Series; Pixma MX 715; Pixma MX 882; Pixma MX 885; Pixma MX 890 Series; Pixma MX 895 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 9,95* | € 13,17* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,13* | € 13,25* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 10,12* | € 13,27* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 10,19* | € 13,33* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 11,81* | € 15,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|