Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tintenpatrone 0894B001 PFI102MBK 130ml matt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/813/a006813e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/813/a006813e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-101241491
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0894B001
EAN/GTIN:
     4960999299761
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Canon Tintenpatrone Originalzubehör PFI-102MBK ca. 740 Seiten schwarz matt 130ml
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
iPF500, -510, -600, -605, -610, -610 plus, -700, -710, -720, LP17, -24
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
PFI-102MBK
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 740 Seiten
Farbe:
schwarz matt
Inhalt:
130
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Art der Tinte:
pigmentierte Tinte
Ausführung der Farbe:
schwarz matt

Kompatible Geräte:
Canon:
imagePROGRAF IPF 500; imagePROGRAF IPF 510; imagePROGRAF IPF 510 plus; imagePROGRAF IPF 510 Series; imagePROGRAF IPF 600; imagePROGRAF IPF 605; imagePROGRAF IPF 605 L plus; imagePROGRAF IPF 610; imagePROGRAF IPF 610 plus; imagePROGRAF IPF 610 Series; imagePROGRAF IPF 650; imagePROGRAF IPF 650 Series; imagePROGRAF IPF 655; imagePROGRAF IPF 700; imagePROGRAF IPF 710; imagePROGRAF IPF 720; imagePROGRAF IPF 750; imagePROGRAF IPF 750 MFP; imagePROGRAF IPF 750 MFP M 40; imagePROGRAF IPF 750 Series; imagePROGRAF IPF 755; imagePROGRAF IPF 755 MFP; imagePROGRAF IPF 760; imagePROGRAF IPF 760 MFP; imagePROGRAF IPF 760 MFP M 40; imagePROGRAF IPF 760 Series; imagePROGRAF IPF 765; imagePROGRAF IPF 765 MFP; imagePROGRAF IPF 765 MFP M 40; imagePROGRAF LP 17; imagePROGRAF LP 24
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
387
€ 4,15*
ab € 51,84*
€ 66,45*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 58,82*
€ 74,63*
2 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 59,44*
€ 74,89*
2 Tage
100
€ 4,50*
ab € 59,33*
€ 75,02*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 66,75*
€ 88,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 24 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2251B001
ab € 311,63*
Ähnlich
Canon
3630B001
ab € 293,75*
Ähnlich
Canon
0895B001
ab € 51,79*
Ähnlich
Canon
0896B001
ab € 51,69*
Ähnlich
Canon
0897B001
ab € 51,63*
Ähnlich
Canon
0898B001
ab € 51,95*
Ähnlich
Canon
3631B001
ab € 49,74*
Ähnlich
Ampertec
0895B001
ab € 33,26*
Ähnlich
Ampertec
0896B001
ab € 31,76*
Ähnlich
Ampertec
0897B001
ab € 33,56*
Ähnlich
Ampertec
0894B001
ab € 33,93*
Ähnlich
Ampertec
0898B001
ab € 32,54*
Ähnlich
Ampertec
3631B001
ab € 29,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.