| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-101210892 Herst.-Nr.: 80173 EAN/GTIN: 4003630004765 |
| | |
|
| | |
| Soennecken Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Canon CL541XL 80173 ca. 640 Seiten mehrfarbig 18ml Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | Canon PIXMA GM4050, MG2150, -2250, -3150, -3250, -3510, -3550, -3650, -3650S, -4150, -4250, MX375, -395, -435, -455, -475, -515, -525, -535, TS5150, -5151 | Originalzubehör: | Nein | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 80173 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 640 Seiten | refill: | Ja | Normnummer: | DIN 33871-1 | Garantiedauer: | 36 Monate | Farbe: | cyan/magenta/gelb | Inhalt: | 18 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Kompatibel mit: | Canon CL541XL | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | Ausführung der Farbe: | mehrfarbig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, soennecken druckerpatrone, druckerpatrone für canon, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 19,62* | € 28,28* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 21,01* | € 28,81* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 33,74* | € 45,67* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 33,72* | € 48,29* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,31* | € 48,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|