| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-101208550 Herst.-Nr.: 82201 EAN/GTIN: 4003630004864 |
| | |
|
| | |
| Soennecken Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Epson T7022XL 82201 ca. 2.535 Seiten cyan 22ml Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | Epson WorkForce Pro 4015DN, -4025DW, -4095DN, -4525DNF, -4535DWF, -4545DWTF, -4595DNF | Originalzubehör: | Nein | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 82201 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 2.535 Seiten | refill: | Ja | Normnummer: | DIN 33871-1 | Garantiedauer: | 36 Monate | Farbe: | cyan | Inhalt: | 22 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Kompatibel mit: | Epson T7022XL | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | Ausführung der Farbe: | cyan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone cyan, druckerpatrone, soennecken druckerpatrone, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 9,21* | € 14,28* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 9,84* | € 14,56* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,29* | € 33,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|