Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Tintenpatrone 80170 wie Canon CLI551XLY gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/010/a011010g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/010/a011010g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-101208110
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     80170
EAN/GTIN:
     4003630003133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Soennecken Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Canon CLI551XLY 80170 ca. 815 Seiten gelb 13ml
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
Canon PIXMA iP7250, -8750, iX6850, MG5450, -5550, -5650, -5655, -6350, -6450, -6650, -7150, -7550, MX725, -925
Originalzubehör:
Nein
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
80170
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 815 Seiten
nachfüllbar:
Nein
refill:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
gelb
Inhalt:
13
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Kompatibel mit:
Canon CLI551XLY
Ausführung der Farbe:
gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.