Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Tintenpatrone 82199 wie Epson C13T12854012 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/787/a010787x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/787/a010787x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-101208099
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     82199
EAN/GTIN:
     4003630003041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Soennecken Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Epson T1285 82199 ca. 2 x 196 Seiten schwarz, ca. 236 Seiten cyan, ca. 141 Seiten magenta, ca. 197 Seiten gelb schwarz, mehrfarbig 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
Epson Stylus S 22, SX 125, -130, -230, -235W, -420W, -425W, -430W, -435W, -440W, -445W, Stylus Office BX 305F, -305FW, -305FW Plus
Originalzubehör:
Nein
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
82199
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 2 x 196 Seiten schwarz, ca. 236 Seiten cyan, ca. 141 Seiten magenta, ca. 197 Seiten gelb
nachfüllbar:
Nein
refill:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Normnummer:
DIN 33871-1
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
schwarz, cyan, magenta, gelb
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Kompatibel mit:
Epson T1285
Ausführung der Farbe:
schwarz, mehrfarbig
freier Inhalt:
2 x 9 ml schwarz, 3 x 6,5 ml farbig
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Paket
€ 7,95*
ab € 10,25*
€ 15,71*
3 Tage
4
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,92*
€ 15,99*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,65*
€ 35,53*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,71*
€ 18,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,37*
€ 18,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,66*
€ 17,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,17*
€ 16,86
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 13,56*
€ 16,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,11*
€ 15,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T12854012
ab € 32,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.