| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-101075292 Herst.-Nr.: 84308 EAN/GTIN: 4003630030641 |
| | |
|
| | |
| Soennecken Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Brother LC-3239XL 84308 ca. 6.000 Seiten schwarz, ca. 3 x 3.965 Seiten farbig schwarz, mehrfarbig 4 St./Pack. Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | Brother HL-J6000DW, -6100DW, MFC-J5945DW, -6945DW, -6947DW | Originalzubehör: | Nein | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 84308 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 6.000 Seiten schwarz, ca. 3 x 3.965 Seiten farbig | Normnummer: | DIN 33871-1 | Garantiedauer: | 36 Monate | Farbe: | schwarz, cyan, magenta, gelb | Packungsmenge: | 4 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Kompatibel mit: | Brother LC-3239XL | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | Ausführung der Farbe: | schwarz, mehrfarbig | freier Inhalt: | 120 ml schwarz, 3 x 48 ml farbig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, soennecken druckerpatrone, druckerpatrone, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 53,80* | € 75,67* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 57,52* | € 77,19* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 67,56* | € 89,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 13,45* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|