Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Solar Akku AA LR6 Mignon 2er 800 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-TZ-VA-A155
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56736101402
EAN/GTIN:
     4008496658688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Highlights
  • 2 Stück Recharge Accu Solar AA 56736, 800 mAh
  • Speziell ausgelegt für Solarleuchten
  • Optimierte Kapazität
  • Für Akkus die mit einem niedrigen Energiestrom laden
  • Langanhaltende NiMH Energie für einen wachsenden Markt


Weitere Informationen:
Gewicht:
45 g
Höhe:
1.5 cm
Länge:
8 cm
Breite:
12.2 cm
Farbe:
Grün
... > Lager 1359 > Varta > Power
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,03*
€ 1,40*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,19*
4 Tage
6
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,64*
€ 2,21*
12 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,29*
ab € 1,76*
€ 2,35*
Lager 1359
17
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,86*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56706101404
€ 5,87*
Zubehör
Varta
56720 101 402
€ 17,42*
Zubehör
Varta
5703301402
€ 2,925*
Zubehör
Varta
06205 301 401
€ 3,25*
Zubehör
Varta
06206 301 401
€ 4,88*
Zubehör
Varta
05703 301 404
€ 13,23*
Zubehör
Varta
56716 101 404
€ 13,36*
Zubehör
Varta
56783 101 404
€ 13,25*
Zubehör
Varta
56722101401
€ 5,87*
Zubehör
Varta
56714101402
€ 3,57*
Zubehör
Varta
56703101404
€ 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.