Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-TT-TM-S075 Herst.-Nr.: 40245492 EAN/GTIN: 4897027120240 |
| |
|
| | |
| Highlights - 10 Kurzwahlziele
- Memory-Taste für erweiterte Wahlwiederholung
- Tonruflautstärke einstellbar (2 Stufen)
- Stummschaltung für Mikrofon und Hörer
- Einfache Bedienung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 702 g | Höhe: | 8 cm | Länge: | 20.4 cm | Breite: | 23.9 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 18,82* | € 25,91* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 18,81* | € 25,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,51* | € 26,66* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,63* | € 26,88* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 20,98* | € 28,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|