Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom Concept P 214 Analoges Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telekom Concept P 214 Analoges Telefon Schwarz
Telekom Concept P 214 Analoges Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33717951
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40245492
EAN/GTIN:
     4897027120240
Suchbegriffe:
Analog Telefon
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
isdn telefon schnurgebunden
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Call-Management
Umfang der Wahlwiederholungsliste
1
Kurzwahlen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
203 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
503 g
Leistungen
Typ
Analoges Telefon
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Anzahl der Rufton-Lautstärken
2
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Weitere Suchbegriffe: isdn telefon
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.