Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-TP-ON-U090 Herst.-Nr.: KG10A8SCH-RACK EAN/GTIN: 4026908001501 |
| | |
|
| | |
| Telefonanlagen, Netzwerkequipment und weitere Peripherie mit Schutzkontaktstecker/Steckernetzteil werden mit dieser Racksteckdosenleiste an die USV-Anlagen angeschlossen. Sie vereinfacht die Verkabelung im 482 mm (19 Zoll) Schrank und sorgt für eine strukturierte Installation. Besondere Beachtung findet die robuste Ausführung in eloxiertem, verwindungssteifem Aluminiumprofil und Montagewinkel mit variabler Verstellmöglichkeit. So kann die Steckdosenleiste wahlweise an 19 Zoll-Profilschienen oder am Gehäuserahmen montiert werden. Die Kabelführung der Zuleitung ist so konzipiert, dass auch bei Montage im 19 Zoll-Profil ausreichend Platz zur knickfreien Führung ist. Durch die Anordnung der Doseneinsätze im 35°-Winkel ist der uneingeschränkte Einsatz von Winkelsteckern möglich. Highlights - Herstellerunabhängige Verwendung, bspw. auch mit APC, MGE, Powerware, etc.
- 482,6 mm (19 Zoll-Bauform) bei 1 HE (Höheneinheit)
- Maximale Strombelastbarkeit: 10 A
- Eingang: Kaltgerätestecker, IEC320 C14
- Ausgang: 8-fach Schutzkontaktbuchse
- Zuleitung: 2 m H05VV-F 3G 1,00 qmm
- Praktischer Haltewinkel aus Edelstahl für Befestigung in 4 Positionen, jeweils 90°
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 860 g | Höhe: | 7.4 cm | Länge: | 8.7 cm | Breite: | 48 cm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 2m 8fach, 19 zoll steckdosenleiste, 19" steckdosenleiste online usv, kaltgeräte, schuko, kalt |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 50,54* | € 64,47* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 50,24* | € 64,48* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,56* | € 64,58* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 50,41* | € 64,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,07* | € 65,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|