Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-TP-AU-T063 Herst.-Nr.: 90161 EAN/GTIN: 4019377901618 |
| | |
|
| | |
| Türsprechstelle in Unterputzausführung mit 1 Klingeltaster - Frontplatte aus gebürstetem Edelstahl
- Lichtfarbe von kalt-weiß bis warm-gelb einstellbar
- Strom sparende, verschleißfreie LED-Beleuchtung
- Betrieb am analogen Nebenstellenanschluss der TK-Anlage
- 1 Klingeltaster
- Programmierung der Rufnummer und Grundfunktion über Telefon
- Zwei Empfindlichkeitspegel für laute und leise Umgebungen
- Verschleißfreie Schaltkontakte für Türöffner, Klingel und Licht (Klingeltrafo erforderlich)
- Zusätzliche Schaltmöglichkeiten durch optionale a/b-Schaltmodule Technische Daten
- a/b-Nebenstellenanschluss
- MFV Tonwahlverfahren
- Betriebsspannung aus a/b-Port der Telefonanlage: 1660 V DC
- Betriebsspannung aus Klingeltrafo (optional für Ausgänge und LED-Beleuchtung): 818 V AC, 40 mA
- Schleifenstrom: <1 mA / 2060 mA, betriebsartabhängig
- Kontaktbelastbarkeit Türöffner: 18 V AC / 40 V DC, 2 A
- Kontaktbelastbarkeit Klingelausgang und Treppenlicht: 18 V AC / 40 V DC, 0,5 A
- Lautsprecher: ø 50 mm
- Temperaturbereich: -20°C bis +50°C
- Abmessungen Unterputzkasten (BHT): 118/202/45 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 917 g | Höhe: | 8.8 cm | Länge: | 16.8 cm | Breite: | 27.5 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 206,75* | € 250,43* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 209,43* | € 254,86* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 212,60* | € 259,16* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 215,62* | € 262,03* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 223,22* | € 272,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|