Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-TF-BR-V138 Herst.-Nr.: DR2100 EAN/GTIN: 4977766654166 |
| |
|
| | |
| Brother Trommeleinheit DR-2100 mit einer Reichweite für ca. 12.000 Seiten. Highlights - Trommeleinheit DR-2100
- Reichweite: ca. 12.000 Seiten
- Zuverlässig und leicht zu bedienen
- Original Brother Zubehör
- Für brillante Farbdrucke
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 797 g | Höhe: | 12 cm | Länge: | 22.8 cm | Breite: | 35.2 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -7030; DCP -7032; DCP -7040; DCP -7045 N; HL -2140; HL -2150 N; HL -2150 NR; HL -2170 N; HL -2170 Series; HL -2170 W; HL -2170 WR; MFC -7320; MFC -7320 W; MFC -7340; MFC -7440 N; MFC -7440 W; MFC -7840 W | Lenovo: | LJ 2200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, toner cartridges brother, bildtrommel, DR2100, DR, 2100 |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 61,98* | € 75,64* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 63,42* | € 77,10* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 63,93* | € 77,46* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 64,52* | € 78,02* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 64,80* | € 78,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|