Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omada SM311LS(8-pack) Gigabit Single-Mode SFP Module, 8-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link TL-SM311LS Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s mini-GBIC/SFP 1310 nm
TP-Link TL-SM311LS Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s mini-GBIC/SFP 1310 nm
Artikel-Nr.:
     1359-40-60-4398
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     SM311LS(8-pack)
EAN/GTIN:
     8885020622126
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Gewicht:
254 g
Höhe:
2.5 cm
Länge:
15.5 cm
Breite:
20.45 cm
Farbe:
Silber
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
16
€ 2,90*
ab € 87,40*
€ 90,16*
€ 6,78*
ab € 87,37*
€ 90,17*
6 Tage
16
€ 6,00*
ab € 91,13*
€ 94,03*
€ 5,95*
ab € 97,80*
€ 100,70*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 102,38*
€ 106,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.