Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omada SM5110-LR(8-pack) 10Gbase-LR SFP+ LC Transceiver, 8-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link SM5110-LR Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
TP-Link SM5110-LR Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
TP-Link SM5110-LR Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
TP-Link SM5110-LR Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
TP-Link SM5110-LR Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
Artikel-Nr.:
     1359-40-60-4397
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     SM5110-LR(8-pack)
EAN/GTIN:
     8885020622140
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Gewicht:
290 g
Höhe:
2.5 cm
Länge:
15 cm
Breite:
20.45 cm
Farbe:
Silber
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 204,68*
€ 227,72*
€ 6,78*
ab € 204,22*
€ 227,73*
6 Tage
16
€ 6,00*
ab € 216,25*
€ 239,37*
€ 4,95*
ab € 225,81*
€ 249,77*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 235,50*
€ 262,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,72*
€ 270,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,77*
€ 268,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,55*
€ 264,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,32*
€ 260,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,68*
€ 243,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.