Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
Logitech PEBBLE MOUSE Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1359
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1359-40-60-3498
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
910-007013
EAN/GTIN:
5099206110441
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Langeweile weg! Mit der kultigen Pebble 2 M350s Bluetooth-Maus.
Die Pebble 2 Kollektion ist in einer Palette frischer Farben erhältlich hergestellt mit recyceltem Kunststoff und gibt Ihnen die Möglichkeit, diejenige zu wählen, die zu Ihnen passt.
Durch ihre minimalistische, abgerundete Form und ihr kompaktes Design ist diese Maus etwas ganz Besonderes, genau wie Sie und äußerst mobil: Ihr perfekter Begleiter überall.
Pairen Sie betriebssystemübergreifend (Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS) bis zu 3 kabellose Geräte und wechseln Sie mühelos zwischen diesen durch Drücken der Easy-Switch Taste.
Ihre Arbeit soll für Sie sprechen nicht Ihre Klicks. Die Pebble Mouse 2 M350s ist eine leise Maus mit Silent Touch Technologie, deren Klickgeräusche um 90 % reduziert sind.
Personalisieren Sie mit der Logi Options+ App die mittlere Taste der schlanken Maus und belegen Sie sie mit Kurzbefehlen für Ihre Lieblings-Apps, etwa um in WhatsApp Emojis zu senden oder eine Wiedergabeliste in Spotify in zufälliger Reihenfolge abzuspielen, und mit alltäglichen Aufgaben wie Ein-/Ausblenden des Desktops, Bildschirmaufnahme und mehr!
Die Pebble Mouse 2 M350s bietet viele Stunden Nutzung, 2 Jahre Batterielebensdauer und einen automatischen Energiesparmodus, mit dem sie noch länger durchhält. Eine Batterie ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Gewicht:
125 g
Höhe:
4 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
12 cm
Farbe:
Weiß
... >
Lager 1359
>
Logitech
>
InputDevice
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Logitech Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
Geräuschlose Maus
,
Lautlose Maus
,
Leise Maus
,
Silent Maus
,
computermaus logitech
,
logitech mäuse
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1410
1
€ 5,50*
ab € 14,97*
€ 19,87*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 15,10*
€ 20,01*
Lager 314
1
€ 6,70*
ab € 15,13*
€ 20,02*
Lager 854
1 Tag
120
1
€ 7,50*
ab € 15,24*
€ 20,19*
Lager 1359
1 Tag
9
1
€ 2,90*
ab € 16,93*
€ 22,31*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1359
Versand:
Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1359
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech 910-007014 Maus Reisen Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech
910-007014
€ 14,52*
Zubehör
Logitech 910-007015 Maus Reisen Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech
910-007015
€ 18,74*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,88*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 120,63*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 53,34*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.