Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DCS-6501LH/2K Pan & Tilt Wi-Fi Camera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-60-3487
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DCS-6501LH/EC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die 2K Pan & Tilt Wi-Fi Camera von D-Link mit Schwenk- und Neigefunktion bietet eine weite horizontale Ansicht von 355 Grad und eine vertikale Ansicht von 180 Grad, um jeden Winkel besser zu erfassen. Dank der erweiterten Schwenk- und Neigefunktionen und der Auswahl der Panoramadarstellung können Sie praktisch jeden Winkel erfassen. Funktionen wie die automatische Bewegungsverfolgung, Nachtsicht bis zu acht Meter und Zwei-Wege-Audio sorgen dafür, dass Ihr Zuhause jederzeit geschützt ist.

Highlights
  • 2K-Auflösung (1296 px)
  • Das Objektiv lässt sich per Schwenk- und Neigefunktion gezielt ausrichten
  • Dank IR-Nachtsicht sehen Sie auch bei völliger Dunkelheit bis zu 8 Meter weit
  • Automatische Verfolgung von sich bewegenden Objekten an jeden Ort
  • Geräusch- und Bewegungserkennung für eine optimale Heimüberwachung
  • Zwei-Wege-Kommunikation mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
  • Unterstützt WPA3-Verschlüsselung für besseren Schutz
  • Unterstützt Cloud-Aufzeichnung für sichere Videospeicherung und Wiedergabe
  • Steckplatz für eine microSD-Karte, auf der Videos und Bilder gespeichert werden können
  • Kompatibel mit der kostenlosen mydlink App
  • Sprachsteuerung mit Amazon Alexa oder Google Assistant


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 31,80*
€ 42,14*
€ 4,50*
ab € 32,78*
€ 43,24*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 33,25*
€ 43,65*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,29*
€ 43,83*
Frei Haus
ab € 33,79*
€ 44,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.