|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-60-2737 Herst.-Nr.: 380524 EAN/GTIN: 7322460087289 |
| |
|
|  |  |
 | Das einfach zu bedienende Smartphone, jetzt mit noch größeren Symbolen Tolle Funktionen wie ClearSound, Notruftaste, TeamViewer und die benutzerfreundliche Oberfläche machen das Doro 8200 zum perfekten Begleiter für Senioren, die mit Familie und Freunden überall in Verbindung bleiben möchten. Dank der einzigartigen Doro ClearSound Funktion sind Gespräche für alle, die von einer beginnenden altersbedingten Schwerhörigkeit betroffen sind, viel besser zu verstehen. Beim Drücken der Notfall-Taste wird ein Alarmsignal gesendet und Sie werden automatisch mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden verbunden. Damit ist Hilfe immer nur einen Tastendruck entfernt und Sie können mit Freude Ihren Alltag genießen. Mit der TeamViewer-App kann eine von Ihnen eingeladene Person direkt von ihrem eigenen Gerät aus auf Ihr Telefon zugreifen und Sie bei technischen Problemen unterstützen. Außerdem haben Sie die Wahl zwischen der Android Standardversion oder der benutzerfreundlichen Doro-Oberfläche mit einer noch leichteren Bedienung sowie Symbolen, die noch größer gemacht werden können. Mit Google Assistant können Sie zusätzlich Sprachbefehle eingeben, um Nachrichten zu verfassen, das Internet zu durchsuchen, Erinnerungsfunktionen einzustellen und vieles mehr. Highlights - Seniorentelefon mit 15,5 cm (6,1 Zoll) großem farbigen Touch-Display
- 16 MP + 2 MP Bokeh + 2 MP Macro Kamera
- Interner Speicher 64 GB + 4 GB Arbeitsspeicher
- Betriebssystem: Android 12
- Notruftaste / Taschenlampe / Freisprecheinrichtung / GPS / LTE
- HAC Hörgerätekompatibel M4/T3 und IP54
- Google Assistant für Sprachbefehle
- Verstehen Sie Ihre Gesprächspartner noch besser dank Doro ClearSound
- Vereinfachte Nutzung durch einstellbare Symbolgrößen, optionale Doro-Menüs und hilfreiche Anleitungen
- Tolle Funktionen wie ClearSound, Notruftaste, TeamViewer und eine benutzerfreundliche Oberfläche
- Kompatibel mit Doro Watch
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 681 g | Höhe: | 9.1 cm | Länge: | 12.7 cm | Breite: | 19.6 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: mobile phone, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Smartphone, Smartphones, Tischladegerät, Tischladestation, doro handy, smartphone |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 244,55* | € 294,19* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 249,11* | € 298,15* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 255,08* | € 304,66* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 274,09* | € 324,31* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 275,46* | € 328,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|