Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
Logitech MX ANYWHERE 3S FÜR MAC, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1359
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1359-40-60-2682
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
910-006947
EAN/GTIN:
5099206111738
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
MASTERED FÜR MAC
Mit dieser kompakten Maus erhalten Sie mehr Funktionen, egal wo Sie sich gerade befinden. Sie bietet individuelle Anpassungen in Logi Options+ für macOS, passende Oberflächen in Space Gray und Hellgrau, 8K-DPI-Präzision der nächsten Generation für die Abtastung auf jeder Oberfläche und leise Klicks.
VERFÜGBARKEIT ÜBERALL, ÜBERALL EINSETZBAR
Arbeiten Sie auf jeder Oberfläche, sogar auf Glas mit MX Anywhere 3S für Mac. Jetzt mit 8K-DPI-Sensor, sodass Sie mit kleineren Bewegungen größere Strecken abdecken können.
BILDLAUF MIT 1000 ZEILEN PRO SEKUNDE
mit MagSpeed, dem schnellsten und präzisesten Scrollrad von Logitech. Schnell genug für 1000 Zeilen pro Sekunde und präzise genug, um auf einem Pixel anzuhalten.
MEHR FLOW MIT LEISEN KLICKS
Die kabellose Maus MX Anywhere 3S für Mac sorgt mit leisen Klicks für ein ebenso angenehmes Gefühl, aber mit weniger Klickgeräuschen für weniger Ablenkung und mehr Konzentration.
OPTIMIEREN SIE IHREN WORKFLOW
Arbeiten Sie unterbrechungsfrei über Apple-Geräte hinweg, legen Sie die Abtastgeschwindigkeit fest, passen Sie Tasten an und verwenden Sie vorgefertigte App-spezifische Anpassungen mit Logi Options+.
VERBINDUNG ZU MEHREREN APPLE-GERÄTEN
Pairing mit bis zu 3 Apple-Geräten unter macOS, iPadOS über Bluetooth Low Energy.
KEINE KOMPROMISSE. WÄHLEN SIE RECYCELTES MATERIAL.
Es gibt keinen Grund, bei Leistung bzw. Nachhaltigkeit Abstriche zu machen. Deshalb werden unsere Produkte aus hochwertigem recyceltem Kunststoff hergestellt und sind auf Geschwindigkeit, Präzision und Leistung ausgelegt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
237 g
Höhe:
5.5 cm
Länge:
11.5 cm
Breite:
16.3 cm
Farbe:
Schwarz
... >
Lager 1359
>
Logitech
>
InputDevice
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Logitech Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
mouse laser bluetooth logitech
,
logitech mäuse
,
mouse bluetooth laser
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
€ 5,95*
ab € 60,97*
€ 77,90*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 60,98*
€ 77,91*
Lager 1359
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 64,93*
€ 82,59*
Lager 212
€ 5,95*
ab € 65,23*
€ 82,94*
Lager 1231
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 67,24*
€ 85,63*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1359
Versand:
Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1359
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,88*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 120,63*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 53,34*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.