Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-9926 Herst.-Nr.: PASCA002 EAN/GTIN: 4977766835022 |
| |
|
|  |  |
 | Serielles Adapterkabel Mit RS-232C und RJ-45 Anschluss für die Etiketten Drucker der TD-2000D Serie. Highlights - Brother Serieller Adapter PA-SCA-002
- RS-232C und RJ-45 Anschluss
- Schnell und einfach angeschlossen
- Zur einfachen Kommunikation mit dem kompatiblen Drucker
- Geeignet für die Etikettendrucker der TD-2000D Serie
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 17,33* | € 23,49* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 17,48* | € 23,70* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 17,69* | € 23,99* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 18,29* | € 24,81* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 18,78* | € 25,47* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|