Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-8165 Herst.-Nr.: HD6500WHGL EAN/GTIN: 6941921149840 |
| |
|
|  |  |
 | Eine All-in-One-Kabellösung, die auf Geschwindigkeit und Leistung ausgelegt ist. Das HyperDriveNext USB4 Typ-C Performance Kabel bietet 40Gbps Datenübertragungsraten, so dass Sie große Dateien in Sekundenschnelle übertragen können. Seine beeindruckende 240 W Ladeleistung bedeutet, dass Ihr USB-C Geräte sind ladend schneller aufgeladen, als Sie es sich vorstellen können, während die Fähigkeit, 8K-Videoauflösung zu unterstützen erhöht Ihr Seherlebnis zu neuen Höhen der Klarheit und Detailgenauigkeit. Ausgestattet mit einem robusten geflochtenen 1,2 m/1,5 m Kabel, das wurde aus 35% Post Consumer Recycled (PCR) TPE hergestelltsowie universelle USB-C-Kompatibilität, ist das ideale Lösung für alle Ihre Verbindungsanforderungen. Highlights - Übertragen Sie große Dateien im Handumdrehen mit einer Geschwindigkeit von bis zu USB4 40Gbps
- 240 W Ladeleistung für alle USB-C-Geräte (PD 3.1 Extended Power Range (EPR))
- Pro-Grade 8K 60Hz Videoauflösung - Schließen Sie Ihr Notebook an einen externen Bildschirm an und erhalten Sie eine Videoausgabe von bis zu 8K60Hz oder 4K144Hz
- Überhitzungsschutz - Jeder Anschluss enthält E-Marker-Chips mit Überhitzungsschutz bis zu 90 °C
- Kompatibilität mit über 1000 Geräten
- Besteht aus recycelten Materialien
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 12,98* | € 18,21* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,57* | € 18,89* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 16,40* | € 22,80* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 20,96* | € 28,68* |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 21,86* | € 28,83* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|