Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-6422 Herst.-Nr.: HJ4010BKGL EAN/GTIN: 6941921149369 |
| | |
|
|  |  |
 | Das HyperJuice USB-C und Lightning Hybrid-Silikonkabel ist das einzige Kabel, das Sie für alle Ihre USB-C- und Lightning-Ladeanforderungen benötigen. Hergestellt aus hochwertigem, weichem und verwicklungssicherem Silikon, sein einzigartiges 2-in-1-Design umfasst sowohl USB-C- als auch Lightning-Anschlüsse und bietet den Komfort von zwei Kabel in einem. Highlights - 2-in-1 USB-C und Apple Lightning Hybrid-Anschluss
- 60 W Ladeleistung für Laptops, Tablets und Telefone
- 1,5 m Länge
- Widerstandsfähigkeit gegen 5.000+ Biegungen
- Hergestellt aus hochwertigem, weichem und verwicklungssicherem Silikon
- Kompatibilität für über 1000 Geräte weltweit
- Schnelles und sicheres Aufladen Ihres iPhone mit MFi-Zertifizierung USB 2.0 und 480 Mbps
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 91.5 g | Höhe: | 2.9 cm | Länge: | 10.4 cm | Breite: | 17.9 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 12,98* | € 18,11* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 12,99* | € 18,12* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,50* | € 18,81* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 15,18* | € 21,12* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 16,83* | € 22,85* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|